ABB - SENSOR NUCLEO ABIERT 20A 2CCA880242R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad nominal primaria - 20 A
Consumo potencia - 0.18 W
Calibrado - sí
Diámetro de apertura - 10 mm
Montaje rápido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA880242R0001
Ref.Sonepar
1106700
EAN
7612271453114
Intensidad nominal primaria:
20 A
Consumo potencia:
0.18 W
Calibrado:
sí
Diámetro de apertura:
10 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


