ABB - SENSOR NUCLEO ABIERT 80A 2CCA880240R0001 - 2CCA880240R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 80 A
Consumo potencia - 0.18 W
Calibrado - sí
Con protección anti descargas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA880240R0001
Ref.Sonepar
1106699
EAN
7612271453077
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
80 A
Consumo potencia:
0.18 W
Calibrado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
10 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión enchufable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


