ABB - Separación horizontal 12 mód. MISTRAL41W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 65 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007715F5112
Ref.Sonepar
976235
EAN
8712507128256
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
65 mm
Anchura:
300 mm
Con aperturas para conectores:
no
A prueba de arco:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


