ABB - SETA EMERGENCIA CE4T-10R-20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Otros
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
Grado de protección (IP) - IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619550R1021
Ref.Sonepar
1209013
EAN
7320500260654
Método de desbloqueo:
Otros
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
300 V
Diámetro de orificio:
22 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


