ABB - Sistema final carrera + conector para cableado - EV1042
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Con desbloqueo de escape - no
Tipo de bloqueo - Principio de corriente operativo
Anchura del sensor - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1042
Ref.Sonepar
288057
EAN
8015646722041
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con desbloqueo de escape:
no
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente operativo
Anchura del sensor:
100 mm
Altura del sensor:
30 mm
Longitud del sensor:
0.1 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
600 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
300 A
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros


