ABB - Smile 10 EA Tina-Paro Emerg.CDS,Cable 1m - 2TLA030050R0400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Otros
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA030050R0400
Ref.Sonepar
974080
EAN
7350024432169
Método de desbloqueo:
Otros
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Diámetro de orificio:
0 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Otros
Diámetro de tapa:
0 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


