ABB - SMISSLINE-ALIMENT. ZLS924-3LNAB-IZQ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 93 mm
Anchura - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCF181820R0001
Ref.Sonepar
1189173
EAN
7612271503109
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
93 mm
Anchura:
72 mm
Altura:
43 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


