ABB - SMISSLINE-Contacto auxiliar Der NA NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCS500900R0214
Ref.Sonepar
1063775
EAN
7612270108619
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
2 A
Método de montaje:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


