ABB - SMISSLINE-I.AUT S403M D 16 A - 2CCS573001R0161

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

D
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesC

Número de polos totales:

3
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

16 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no
Ver las opciones disponiblessí

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 75 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CCS573001R0161

Ref.Sonepar

1153694

EAN

7612270103072

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

75 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

50 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

6 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCS573001R0161 está relacionada con Disyuntores, fusibles, tratándose de un/una Interruptor magnetotérmico. Sus características técnicas son: Anchura de unidades de división: 3. Categoría de sobretensión: 3. Sección de conductor conectable: 25 mmA². Clase de limitación de energía: 3. Sección de conductor conectable sólido: 35 mmA². Equipos adicionales posibles. Profundidad de instalación: 75 mm. Frecuencia: 50 Hz. Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V: 10 kA. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: 60 ºC. Grado de protección (IP): IP20. Curva de disparo: D. Frecuencia: 60 Hz. Grado de contaminación: 3. Sección de conductor conectable sólido: 0.75 mmA². Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V: 10 kA. Número de polos protegidos: 3. Sección de conductor conectable: 0.75 mmA². Tensión de dimensionamiento: 400 V. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25 ºC. Tipo de tensión: Otros. Corriente nominal (medida): 16 A. Número de polos (total): 3. Tensión de aislamiento nominal Ui: 440 V. Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 4 kV.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB