ABB - SMISSLINE TP-KIT PREM.20 MOD.3LN - 2CCA183101R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Modelo - Plano
Longitud - 34 mm
Anchura - 111 mm
Altura - 401 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA183101R0001
Ref.Sonepar
1153693
EAN
7612271413248
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Modelo:
Plano
Longitud:
34 mm
Anchura:
111 mm
Altura:
401 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Estañado
Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCA183101R0001 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Barra colectora. Sus características técnicas son: Flexible. Anchura: 111 mm. Altura: 401 mm. Tratamiento de superficie: Estañado. Corriente nominal In: 125 A. Modelo: Plano. Longitud: 34 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


