ABB - Soporte barras horizontales SpEeC escalado / plano 800mm - 1SZE980120B0130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 630 A
Distancia de embarrado - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980120B0130
Ref.Sonepar
930525
EAN
5411815231858
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
630 A
Distancia de embarrado:
30 mm
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980120B0130 concretamente, se trata de un/a soporte de barras. Sus características son: Número de polos: 4, Espaciamiento de carril: 30mm, Corriente nominal máxima: 630A Fabricado en Bulgaria (BG).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


