ABB - Soporte canaleta pulsador diámetro 22 - EV1131
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1131
Ref.Sonepar
457745
EAN
8015646695130
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


