ABB - Soporte carril DIN ajustable profundidad 400mm

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 4

  • Modelo - Métrico

  • Material - Aluminio

  • Longitud - 230 mm

  • Método de montaje - Montaje rápido

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SZE980150B0130

Ref.Sonepar

869472

EAN

5411815232022

Número de unidades de altura:

4

Modelo:

Métrico

Material:

Aluminio

Longitud:

230 mm

Método de montaje:

Montaje rápido

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980150B0130 concretamente, se trata de un/a perfil (armario de control). Sus características son: Tipo de montaje: Montaje rápido, Modelo: Métrico, Material: Aluminio, Longitud: 222mm, Número de unidades de altura (UA): 4 Fabricado en Bulgaria (BG).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB