ABB - Soporte carril DIN ajustable profundidad 800mm - 1SZE980150B0150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades de altura - 4
Modelo - Métrico
Material - Aluminio
Longitud - 230 mm
Montaje sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980150B0150
Ref.Sonepar
737563
EAN
5411815232046
Número de unidades de altura:
4
Modelo:
Métrico
Material:
Aluminio
Longitud:
230 mm
Montaje sin pasos:
no
Método de montaje:
Montaje rápido
Busbar altura de perfil:
0 mm
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980150B0150 concretamente, se trata de un/a perfil (armario de control). Sus características son: Tipo de montaje: Montaje rápido, Modelo: Métrico, Material: Aluminio, Longitud: 666mm, Número de unidades de altura (UA): 4 Fabricado en Bulgaria (BG).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


