ABB - Soporte de tapa de 52,5mm de altura 4uds - 2CPX062630R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX062630R9999
Ref.Sonepar
1296428
EAN
4011617626305
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
16 mm
Altura:
52.5 mm
Profundidad:
29.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


