ABB - Soporte regleta TB08 N/T para 8 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007715F0751
Ref.Sonepar
686902
EAN
8712507123602
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
180 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


