ABB - Soportes fijación ac. inox. Gemini, 4 ud
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Acero
Anchura - 131.5 mm
Altura - 39.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0401A00
Ref.Sonepar
1026134
EAN
8000126046892
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Acero
Anchura:
131.5 mm
Altura:
39.5 mm
Profundidad:
4 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


