ABB - Soportes fijacion ARIA, inox 304, 4ud - 4TBA831000C0100

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Soportes fijacion ARIA,  inox 304, 4ud

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4TBA831000C0100

Ref.Sonepar

1300157

EAN

5411815233654

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

La referencia 4TBA831000C0100 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Componente para ampliación (armario de control). Sus características técnicas son: Altura: 18 mm. Profundidad: 88.75 mm. Material: Metal. Modelo: Soporte de profundidad. Número RAL: 7035. Color: Gris. Anchura: 52.2 mm.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB