ABB - SOPORTES FIJACION POLIAMIDA - 4TBA831001C0100

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4TBA831001C0100

Ref.Sonepar

1057136

EAN

5411815233661

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 4TBA831001C0100 concretamente, se trata de un/a componente para ampliación (armario de control). Sus características son: Material: Plástico, Grado de protección (IP): IP44, Ejecución de la superficie: Sin tratamiento, Anchura: 40mm, Altura: 40mm, Diámetro: 34,9mm, Fabricado en Bélgica (BE)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB