ABB - SOR BOBINA APERT 110VAC/DC - XT1/4 - 1SDA066316R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...127 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...127 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA066316R1

Ref.Sonepar

1297337

EAN

8015644692155

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...127 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...127 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

no

Integrado como bobina de apagado:

sí

El SOR XT1..XT4 110...127 Vac-110...125 Vdc es un accesorio de disparo por emisión de apertura diseñado para interruptores automáticos de caja moldeada Tmax XT1 a XT4, que opera con tensiones de 110 a 127 V en corriente alterna o 110 a 125 V en corriente continua. Este dispositivo permite la apertura remota del interruptor mediante señal eléctrica, ofreciendo una solución eficaz para sistemas de control y protección que requieren desconexión a distancia. Con un peso neto de 0,101 kg, cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS vigentes, y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa, asegurando su conformidad con los estándares ambientales europeos.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB