ABB - SOR T4-T5-T6 220..240 VAC - 220..250 VDC - 1SDA054866R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Integrado como bobina de encendido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA054866R1
Ref.Sonepar
734139
EAN
8015644559946
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Integrado como bobina de encendido:
no
Integrado como bobina de apagado:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


