ABB - SpEe_L Panel lateral H 1800 1ud
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Anchura - 245 mm
Altura - 1.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE990940B0306
Ref.Sonepar
1195430
EAN
3800161601576
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
245 mm
Altura:
1.8 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


