ABB - SpEeC Barra tierra horiz. A600 12x4+con.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 4 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980120B0550
Ref.Sonepar
1271095
EAN
5411815233128
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
4 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
12 mm
Flexible:
no
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980120B0550 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Barra colectora. Sus características técnicas son: Longitud: 4 mm. Corriente nominal In: 250 A. Anchura: 600 mm. Altura: 12 mm. Modelo: Plano.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


