ABB - SPEEC KIT SMISSLINE TP 125A A600 H750

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - SPEEC KIT SMISSLINE TP 125A A600 H750

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con placa de fijación - no

  • Con carril de montaje - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

  • Profundidad constructiva - 173 mm

  • Altura - 750 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SZE980100B0090

Ref.Sonepar

1189177

EAN

5411815231605

Con placa de fijación:

no

Con carril de montaje:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Profundidad constructiva:

173 mm

Altura:

750 mm

Anchura:

512 mm

Profundidad:

230 mm

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980100B0090 está relacionada con Sistemas de distribución de energía / conmutadores, tratándose de un/una Conjunto distribuidor para montaje de dispositivos en superficie. Sus características técnicas son: Profundidad: 230 mm. Profundidad de instalación: 173 mm. Anchura: 512 mm. Color: Gris. Con carril de montaje. Altura: 750 mm. Con cubierta.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB