ABB - SpEeC Kit TruOne 400 Vert 3/4P A800 H600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 728 mm
Profundidad - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980050B0160
Ref.Sonepar
1221734
EAN
5411815231537
Altura:
600 mm
Anchura:
728 mm
Profundidad:
230 mm
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980050B0160 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Barra colectora. Sus características técnicas son: Altura: 600 mm. Anchura: 728 mm. Flexible. Longitud: 230 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


