ABB - SPEEC PANEL CIEGO A800 H600

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - SPEEC PANEL CIEGO A800 H600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 728 mm

  • Profundidad - 230 mm

  • Material - Acero

  • Punto de inflexión - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SZE980010B0310

Ref.Sonepar

1174732

EAN

5411815229633

Altura:

600 mm

Anchura:

728 mm

Profundidad:

230 mm

Material:

Acero

Punto de inflexión:

sí

Bloqueo rápido:

sí

Grado de protección (IP):

IP2XC

Color:

Gris

Transparente:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980010B0310 está relacionada con Sistemas de distribución eléctrica (incluidos cuadros de control), tratándose de un/una Cubierta para panel de distribución. Sus características técnicas son: Profundidad: 230 mm. Cierre rápido. Altura: 600 mm. Anchura: 728 mm. Sentido de apertura. Color: Gris. Transparente.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB