ABB - SPEEC SOP. UNIVERSAL INST. HORIZ., 2UDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980150B0010
Ref.Sonepar
1022540
EAN
5411815231865
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
60 mm
Altura:
40 mm
Profundidad:
230 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


