ABB - SpEeL Arm: Fondo+Laterales A400 H1400 - 1SZE430800B0050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 384 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 384 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE430800B0050
Ref.Sonepar
1221350
EAN
5411815219054
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
384 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
384 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
384 mm
Altura:
1449 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


