ABB - SpEeL/M Puerta ciega A600 H2000 - 1SZE990911B0160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 593 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
166 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE990911B0160
Ref.Sonepar
1279124
EAN
3800161602528
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
593 mm
Altura:
2042 mm
Profundidad:
250 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55


