ABB - SPEEL/M SEGR. 2B HOR. A400 COL.INT. S/I

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - SPEEL/M SEGR. 2B HOR. A400 COL.INT. S/I

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 2 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Con aperturas para conectores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SZE980190B0030

Ref.Sonepar

1189165

EAN

5411815233241

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

2 mm

Anchura:

400 mm

Con aperturas para conectores:

no

A prueba de arco:

sí

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980190B0030 está relacionada con Sistemas de distribución eléctrica (incluidos cuadros de control), tratándose de un/una Partición para instalación de medidor / distribuidor. Sus características técnicas son: Resistente a arco eléctrico. Altura: 2 mm. Color: Transparente. Anchura: 400 mm. Material: Plástico. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB