ABB - SPEEL TECHO/BASE ABIERTAS A400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 384 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE430802B0013
Ref.Sonepar
1050112
EAN
5411815219580
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
384 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
250 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
384 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


