ABB - SpEeM Arm: Estruc.monobloque A400 H1600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
188 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE550800B0060
Ref.Sonepar
1127396
EAN
3800161600760
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
800 A
Altura:
1649 mm
Anchura:
396 mm
Profundidad:
250 mm
Profundidad constructiva:
230 mm
Profundidad interna:
170 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.5 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.5 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
120
Número de filas:
10
Anchura en módulos:
12
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tipo de recubrimiento:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK08
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


