ABB - SRX, Zócalo acero inoxidable 600x300x100

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - SRX, Zócalo acero inoxidable 600x300x100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZA6030X

Ref.Sonepar

1056307

EAN

8015646775221

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180º para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia ZA6030X concretamente, se trata de un/a elemento de techo / suelo (carcasa/armario de control). Sus características son: Material: Acero inoxidable, Ejecución de la superficie: Sin tratamiento, Anchura: 300mm, Altura: 600mm, Profundidad: 100mm, Adecuado para la anchura de construcción de la caja: 300mm, Adecuado para la profundidad de construcción de la caja: 100mm, Adecuado para instalaciones en exteriores, Apto para revestimiento de suelo Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB