ABB - T4D/PV-E 250 4p F F 1500V DC - 1SDA073559R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - T4D/PV-E 250 4p F F 1500V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

  • Protección de fuga a tierra integrada - no

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

301 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA073559R1

Ref.Sonepar

1300192

EAN

8015644744342

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El T4D/PV-E 250 4p F F 1500V DC es un interruptor-seccionador en caja moldeada de la gama SACE Tmax T, diseñado para la protección de circuitos de corriente continua en aplicaciones fotovoltaicas. Equipado con cuatro polos y terminales frontales, ofrece una tensión nominal de 1500V DC con montaje fijo. Este dispositivo presenta unas dimensiones compactas de 140 mm de ancho, 205 mm de alto y 103,5 mm de profundidad, con un peso neto de 2,35 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas RoHS y REACH, sin contener sustancias por encima del 0,1% en masa. Clasificado según ETIM como interruptor automático de potencia para protección de transformadores, generadores e instalaciones, está destinado a aplicaciones industriales dentro de la categoría WEEE de equipos pequeños.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB