ABB - T5V-HA630 PR221DS-LS/I IN630 4P FF800VAC - 1SDA083667R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - T5V-HA630 PR221DS-LS/I IN630 4P FF800VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

  • Intervalo de tensión nominal - 800...800 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 252...630 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

716 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA083667R1

Ref.Sonepar

1175551

EAN

8015644905095

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intervalo de tensión nominal:

800...800 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

0 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

252...630 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

630...5985 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

630...5985 A

Pérdida de potencia:

0 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

La referencia 1SDA083667R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Interruptor para protección de transformadores, generadores y sistemas. Sus características técnicas son: Construcción del dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado. Ejecución del elemento accionador: Maneta. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo. Posición de la conexión para el circuito principal de tensión: Parte frontal. Aparato completo con dispositivo de protección. Accionamiento motorizado opcional. Grado de protección (IP): IP20.