ABB - TAC Cable Repuesto T2,5m,3F/16A - 6AGC082555
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA trifásico
Número de conductores de comunicación - 0
Tipo lado del vehículo - Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB) - no
Modo de carga - Modo 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AGC082555
Ref.Sonepar
1126886
EAN
8719874451215
Tipo de corriente:
CA trifásico
Número de conductores de comunicación:
0
Tipo lado del vehículo:
Tipo 2
Con caja de control con cable (ICCB):
no
Modo de carga:
Modo 3
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
400 V
Con sensor de temperatura:
no
Longitud de cable:
5 m
Tipo de cable:
Recto
Material de contacto:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


