ABB - TAC11,Toma tip.2 Shutter,RFID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 195 mm
Altura - 110 mm
Profundidad - 320 mm
Número de tomas corriente CEE - 1
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AGC128174
Ref.Sonepar
1321551
EAN
8719874454063
Anchura:
195 mm
Altura:
110 mm
Profundidad:
320 mm
Número de tomas corriente CEE:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Fuerza del impacto:
IK10
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


