ABB - TACO PARED 8MM C/REMACHE PA 12 NG. - CT-5359
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 0 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 0 mm
Para diámetro máximo de paquete - 0 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
CT-5359
Ref.Sonepar
1091229
EAN
0200002951878
Longitud:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
0 mm
Para diámetro máximo de paquete:
0 mm
Mínima resistencia a la tracción:
0 N
Orificio de fijación - diámetro:
0 mm
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Detectable/trazable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


