ABB - Tapa base enchufe T.T. francés Serie Alba negro mate - 8987 NT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Tapa base enchufe T.T. francés Serie Alba negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8987 NT

Ref.Sonepar

1244123

EAN

8427238270586

Tapa base enchufe T.T. francés Serie Alba negro mate. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA898700A1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Anchura: 69.5 mm. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Negro. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Profundidad: 22.35 mm. Impresión/marcado: Diversos símbolos. Ventana de control/salida de luz. Altura: 69.5 mm. Modelo: Placa de cubierta central. Uso: Señalizar. Libre de halógenos.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB