ABB - TAPA+BOTON CONMUTADOR ROTATIVO AI INOX - 8554 AI

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TAPA+BOTON CONMUTADOR ROTATIVO AI INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8554 AI

Ref.Sonepar

1096679

EAN

8427238139906

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA855400A1401 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Botón giratorio (mando), Uso: Interruptor de nivel, Calidad del material: Acero inox, Material: Metal, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Ejecución de la superficie: Brillante, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos. Color: Acero inoxidable Fabricado en España.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB