ABB - TAPA+BOTON POTENCIOMETRO ALBA BL.BRILLO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TAPA+BOTON POTENCIOMETRO ALBA BL.BRILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8959 BL

Ref.Sonepar

1113596

EAN

8427238271859

ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA895900A1101 es una elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas: Modelo: Botón giratorio (mando), Impresión/marcado: Diversos símbolos, Uso: Atenuador, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00. Color gris. Fabricado en España.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB