ABB - TAPA+BOTON POTENCIOMETRO ALBA BL.MATE - 8959 BT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TAPA+BOTON POTENCIOMETRO ALBA BL.MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8959 BT

Ref.Sonepar

1113600

EAN

8427238271842

ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA895900A1001 es una elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas: Modelo: Botón giratorio (mando), Impresión/marcado: Diversos símbolos, Uso: Atenuador, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00. Color blanco. Fabricado en España.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB