ABB - TAPA+BOTON POTENCIOMETRO ALBA GRIS MATE - 8959 GR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TAPA+BOTON POTENCIOMETRO ALBA GRIS MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8959 GR

Ref.Sonepar

1113632

EAN

8427238271873

ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA895900A1801 es una elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas: Modelo: Botón giratorio (mando), Impresión/marcado: Diversos símbolos, Uso: Atenuador, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00. Color blanco. Fabricado en España.