ABB - TAPA+BOTON REGULAD.GIRATORIO ALBA BL.BRI - 8960.2 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8960.2 BL
Ref.Sonepar
1113597
EAN
8427238271897
ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA896020A1101 es una elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas: Modelo: Botón giratorio (mando), Impresión/marcado: Símbolo "velocidad de rotación", Uso: Atenuador, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00. Color negro. Fabricado en España.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


