ABB - Tapa corredera entrada cables IS2 1000x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 130 mm
Altura - 1000 mm
Grosor - 500 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF1053
Ref.Sonepar
203108
EAN
8015646705242
Modelo:
Otros
Anchura:
130 mm
Altura:
1000 mm
Grosor:
500 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EF1053 concretamente, se trata de un/a brida de inserción para caja pequeña/armario de control. Sus características son: Anchura: 130mm, Altura: 1000mm, Profundidad: 500mm, Material: Acero, Tratamiento de superficie: Galvanizado Fabricado en Bulgaria (BG).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


