ABB - Tapa corredera entrada cables IS2 600x500mm - EF6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 130 mm
Altura - 600 mm
Grosor - 500 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF6050
Ref.Sonepar
674874
EAN
8015646676436
Modelo:
Otros
Anchura:
130 mm
Altura:
600 mm
Grosor:
500 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


