ABB - Tapa corredera entrada cables IS2 600x600mm - EF6060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Anchura - 178 mm
Altura - 600 mm
Grosor - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF6060
Ref.Sonepar
920255
EAN
8015646676474
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Anchura:
178 mm
Altura:
600 mm
Grosor:
600 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


