ABB - Tapa corredera entrada cables IS2 800x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 80 mm
Altura - 800 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EF8040
Ref.Sonepar
326795
EAN
8015646676405
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
80 mm
Altura:
800 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


