ABB - Tapa corredera entrada cables IS2 800x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 180 mm
Altura - 800 mm
Grosor - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EF8060
Ref.Sonepar
628236
EAN
8015646676481
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
180 mm
Altura:
800 mm
Grosor:
600 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


