ABB - Tapa corredera entrada cables IS2 800x800mm - EF8080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Anchura - 285 mm
Altura - 800 mm
Grosor - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF8080
Ref.Sonepar
457704
EAN
8015646676528
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Anchura:
285 mm
Altura:
800 mm
Grosor:
800 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


